キングジム
PEGGY ミニコンテナ
不定形の小物の収納に。名刺サイズのカードもぴったり収まります。
ミニコンテナの内側にはツメが設けられているので、少量のカードでも倒さずに収納することができます。
セット内容
ミニコンテナ×2
取付可能対象
板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質
ABS
色
青
質量(g)
約25
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約99×50×45(フック部除く)
アズワン品番
64-8842-23
内容量
1個
注意
※商品の色は、撮影、お使いのモニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※耐荷重は目安であり、パーツの取り付け場所などにより変わりますのでご注意ください。また、けがや破損の原因となりますので、荷重が片寄らないようにしてください。
※穴径が5mmかつ板厚が5.5mm以上の板には取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368186
PGP02
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください