PEGGY ペンスタンド

PEGGY ペンスタンド - キングジムPEGGY ペンスタンド - キングジム
(1件のレビュー)

ペン、カッターなどの文具やスティック状の小物の収納に。
自由に付け加えることができるので
色鉛筆など種類が豊富な画材の収納にも最適です。

セット内容ペンスタンド×1取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード材質ABS質量(g)約35耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×95(フック部除く)アズワン品番64-8842-24内容量1個
注意
※商品の色は、撮影、お使いのモニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※耐荷重は目安であり、パーツの取り付け場所などにより変わりますのでご注意ください。また、けがや破損の原因となりますので、荷重が片寄らないようにしてください。
※穴径が5mmかつ板厚が5.5mm以上の板には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368195PGP03
500
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368195
2022-06-10
用途: ケガキ作業
サービス業

よく無くす鉛筆や定規などの収納に便利です。
他社の有孔ボードにも使用可能でした。
すぐ取り出せて快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする