昭和ブリッジ販売
折りたたみ式アルミ製リアカー
多目的に使える台車です。様々な用途に活躍するオールアルミ製折りたたみ式キャリーです。
仕様
ブレーキ・スタンド付
材質
アルミ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
質量(kg)
タイヤタイプ
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368439
SMC1BS
100
21
20インチ・ノーパンクタイヤ
1860×870×630
1020×370×750
¥
107,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43368448
SMC2BS
130
32
20インチ・ノーパンクタイヤ
2110×1090×810
1340×370×810
¥
183,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43368457
SMC3BS
200
34
24インチ・ノーパンクタイヤ
2110×1160×810
1340×440×810
¥
217,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000