昭和ブリッジ販売
折りたたみ式アルミ製リアカー
災害用として数多くの実績がある、SMCシリーズをベースに災害時に要援護者を安全に搬送するため数々の安全装置を装備しました。
仕様
ブレーキ・スタンド・担架付
材質
アルミ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
質量(kg)
タイヤタイプ
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368466
SMC1BST
100
28
20インチ・ノーパンクタイヤ
1750×870×630
1020×370×750
¥
184,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43368475
SMC2BST
130
39
20インチ・ノーパンクタイヤ
2000×1090×810
1340×370×810
¥
285,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43368484
SMC3BST
200
41
24インチ・ノーパンクタイヤ
2000×1160×810
1340×440×810
¥
320,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。