昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
最新のアルミ合金を使用しておりますので、超軽量でも頑丈設計です。
ステップの間隔が狭く、滑り止めガードがついているため、スムーズに乗り降りができます。
全高(mm)
56
有効長(mm)
1800
持ち手
なし
フレーム高さ(mm)
31
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
有効幅(mm)
全長(mm)
フック形状
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368518
SHA-180-50-0.2
544
500
1820
ツメ
アルミ
¥
38,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43368527
SHA-180-50-0.3
544
500
1820
ツメ
アルミ
¥
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000