曜日別特売

おにぎり屋さんカードゲーム

おにぎり屋さんカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]おにぎり屋さんカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

材料を仕入れておにぎり屋さんを経営しよう!

セット内容材料カード×54、お品書き×1、カード枚数表×1、おにぎりマーカー×1、サイコロ×1、お金×55材質寸法(mm)カード:56×86質量(g)126包装形態ヘッダー付OPP袋入適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433686673584
オープン
273
300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 孫との遊びに
サービス業

孫とおにぎり屋さんゲームをはじめたところ、熱中し大正解でした。こにこにしてゲームにはまっています。面白いゲームです。

対象商品 : 43368667
2025-07-17
用途: 家族で楽しく遊べる商品
パソコン教室ぱそこ教育・研究機関

ポイントを貯めて交換できる景品として使用し、年中さんのお子さんが交換して持ち帰りました。
後日、保護者の方から「子供にも分かりやすいルールだし、家族で楽しく遊べています」と感想が届きました。

2024-12-02
用途: 家族で楽しめる
教育・研究機関

習い事教室の景品用に購入。交換したお子さんから「おにぎりゲーム楽しい!」と、保護者の方からも「3歳の子供も一緒に家族で遊んでいます」と感想が届きました。

2021-01-23
用途: 外出できない暇なとき
その他業種

幼稚園児が気に入ってました。10円が10枚で100円、10円買うのに100円出したらお釣りは90円。計算とお金を知る機会になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする