曜日別特売

ソフトラバーメダル アニマルフレンズ

ソフトラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

立体的でやわらかいかわいいメダル!

レッドセット内容本体×1材質PVC、鉄長さ(mm)リボン:640寸法(mm)70×66×厚み約3質量(g)28包装形態OPP袋入アズワン品番64-9638-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433686763597
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368676
2020-08-03
用途: 保育園 乳児の運動会メダル

不良品があった場合は返品可能とのことでお願いをしましたが、不具合もなくきれいなものばかりでした。
乳児にちょうど良い大きさでした。
ラバーメダルなので安心です。
保育用品専門業者に今までは依頼していましたが、モノタロウさんの納期の速さや対応は信頼していますので注文してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする