フェルトペンギン小物入れ

フェルトペンギン小物入れ - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトペンギン小物入れ - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいキャラクターのコンパクト小物入れ
材質:ポリエステル (フェルト),紙。サイズ:103×123×60mm作画サイズ:65×50mm

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、作画シート×1材質ポリエステル寸法(mm)103×123×60質量(g)15包装形態PP袋入アズワン品番64-9639-45適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433687194590
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする