曜日別特売

あいうえおパズル

あいうえおパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

遊びながら覚えられるはじめてのひらがなパズル
かわいいイラストと一緒にひらがなを楽しく学べるパズルです。46ピースの豊富な内容で、遊びながら文字の読み方や言葉のイメージが自然と身につきます。はめ込みやすい形で小さなお子さまでも扱いやすく、初めての知育玩具としてもおすすめのパズルです。
材質:紙。サイズ:375×267×3mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)375×267×3質量(g)223包装形態ヘッダー付OPP袋入適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433689386867
オープン
346
381(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368938
2022-07-14
用途: 3歳孫との遊び
エルメックツチダ

早速届いた日に孫と遊びました。まだあいうえおがわかりませんが、パズルを通してわかるようになるのでは?と思い購入しました。

対象商品 : 43368938
2022-02-03
用途: 子どもの遊び
教育・研究機関

一般的な同じようなパズルと比べると少し薄いですが、ボール紙以上の厚さはあるので普通に遊べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする