ふんわりボール

ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

手触りも気持ちいいやわらか布製ボール!ふんわりやわらかい!プラ鈴付

セット内容本体×1材質ポリエステル、綿、PP質量(g)29寸法(Φmm)約100包装形態OPP袋入適合年齢(歳)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433690356883
オープン
391
430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369035
2023-05-01
用途: 介護職なので、喜ばれました
サービス業

鈴が気に入ってるようです。持ちやすく投げやすく笑顔もよくみられました

対象商品 : 43369035
2020-06-08
用途: 子供の遊び用

ふわふわ軽くて柔らかいけどきちんと作ってあるので良いです。子供が気に入って遊んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする