アーテック[学校教材・教育玩具]
フラッシュトップ
光って回る楽しいコマ
★電池内蔵(電池交換はできません)
材質:PP,PS。サイズ:Φ50×80mm
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PP、PS
質量(g)
22
寸法(Φ×mm)
50×80
包装形態
OPP袋入
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※電池内蔵(電池交換はできません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369044
6885
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください