曜日別特売

不織布製きんちゃく袋なかよくあそぼう

不織布製きんちゃく袋なかよくあそぼう - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

小物やおもちゃの収納に!

セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)200×150質量(g)12包装形態包装なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433691056892
オープン
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369105
2021-10-20
用途: 車内の除湿

車がオープンカーで密閉が悪いため、夏場は湿気が溜まりやすいので除湿をするために、シリカゲルをこの不織布巾着に入れて使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする