アーテック[学校教材・教育玩具]
スタンプパカポコ バス
人気のスタンプパカポコに新柄登場!
セット内容
本体×2
材質
PP、綿
寸法(mm)
90×100×70
質量(g)
142
包装形態
OPP袋入
ひも長(m)
約1.5
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369123
7111
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください