曜日別特売

ダンシングゴースト

ダンシングゴースト - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンシングゴースト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

走って踊る楽しいおばけ!ゼンマイを巻くと走って踊る!

セット内容本体×1材質ABS、PVC寸法(mm)51×42×40質量(g)12包装形態OPP袋入適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433692367133
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369236
2024-02-02
用途: あそび
サービス業

楽しく遊べる物でした。
子どもたちがよろこぶました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする