曜日別特売

フラッシュボール

フラッシュボール - アーテック[学校教材・教育玩具]フラッシュボール - アーテック[学校教材・教育玩具]

光るボールを回そう
★電池内蔵(電池交換はできません)
材質:PS,綿+ポリエステル。サイズ:ボール:Φ52mm、ひも:310mm

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1材質PS、綿、ポリエステル長さ(mm)ひも:約310質量(g)18寸法(Φmm)ボール:52包装形態OPP袋入適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※電池内蔵(電池交換はできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433692547135
オープン
228
251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする