曜日別特売

3D合金メダル つなひき

3D合金メダル つなひき - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル つなひき - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル つなひき - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル つなひき - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル つなひき - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル つなひき - アーテック[学校教材・教育玩具]

高級感たっぷりの金属製メダル!

ゴールドセット内容本体×1材質亜鉛合金長さ(mm)リボン:870質量(g)66寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約60×約5包装形態エアキャップ袋入アズワン品番64-9638-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433694463595
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする