アーテック[学校教材・教育玩具]
ゴールド3Dスーパービッグメダル フレンズ
とっても目立つ!スーパービッグサイズ!
色
ゴールド
セット内容
本体×1
材質
ABS
長さ(mm)
リボン:870
質量(g)
55
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:約110×約15
包装形態
PP袋入
アズワン品番
64-9638-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369473
3690
オープン
¥
391
¥
430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください