アーテック[学校教材・教育玩具]
なかよくがんばりましたタオル リレー&ボール
半分に折ってもイラストが見える!どうぶつのかわいいイラスト入!
セット内容
本体×1
材質
綿100%
寸法(mm)
860×340
色
ブルー
質量(g)
65
包装形態
PP袋入
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369595
6894
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください