曜日別特売

ぶっ飛び!エアプレーン

ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

よく飛ぶ!宙返りもできる!

ホワイトセット内容本体×1材質発泡スチロール寸法(mm)530×130×50質量(g)60包装形態PP袋入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433696047145
オープン
546
601(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369604
2023-01-05
用途: 子供と一緒に遊んだりラジコン化しています
製造業

EPP素材で弾力性が高く、通常の遊びでは壊れる事はないと思います。
商品は中華製と思われるそれなりの精度で、
工場出荷時からの袋詰めと思われ、胴体や各翼も曲がりやひねり変形がひどいです。
弾力性有る素材なので、しっかり修正すれば良く飛び楽しめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする