アーテック[学校教材・教育玩具]
デザインマスクA
水彩絵の具で着色できます。
材質:圧縮パルプ,ゴム。サイズ:約175×215×70mm
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
圧縮パルプ、ゴム
寸法(mm)
約175×215×70
質量(g)
8
包装形態
OPP袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369656
45571
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください