カラフルミニライト

カラフルミニライト - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルミニライト - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルミニライト - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルミニライト - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルミニライト - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルミニライト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

力強い光で色が変化する小型ライト!

セット内容本体×1材質PVC質量(g)9寸法(Φ×mm)29×25包装形態OPP袋入点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)内容量1個
注意
※ボタン電池(CR2032)2個付※電池交換可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336969947414
オープン
182
200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カラフルミニライト
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 商品のディスプレイ

特に問題無しです。
安価ですので多数配置できるかと。
連続使用時間(電池の持ち)がもっとあれば良いかもしれません。しょっちゅう電池の交換が必要?
色の変化がもっと遅くても良いような気もします。

2が参考にしています
対象商品 : 43369699
2024-06-05
用途: 工作用
アトリエmore教育・研究機関

小さいのに光量はそこそこあり満足しています。
使い捨てではなく電池交換できるのもありがたいです。夏休み工作やハロウイン、クリスマスなどに活用したいです

対象商品 : 43369699
2021-06-17
用途: インスタレーション作品に。牛乳瓶に差し込んでライトにします
その他業種

サイズが小さくて、牛乳瓶の口にピッタリはまります。
七色の色もキレイ。
値段も手ごろなので、たくさん購入して、牛乳瓶ライトをあたり一面に配置しようかな、と考えています。

2が参考にしています
対象商品 : 43369699
2021-12-08
用途: 工作用
教育・研究機関

15個ほど購入し、2つ不良品がありました。
1つは点灯せず、1つは赤色にしか光りませんでした。
電池を交換したりしましたがダメでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に不具合がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする