曜日別特売

パステルイルミネーションライト

パステルイルミネーションライト - アーテック[学校教材・教育玩具]パステルイルミネーションライト - アーテック[学校教材・教育玩具]パステルイルミネーションライト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

巻き付けて使える
点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合
サイズ:38×95×16mm(コード294cm)

用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS、銅線寸法(mm)38×95×16質量(g)70包装形態OPP袋入コード長さ(cm)294点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)内容量1個
注意
※単3電池2本付※電池交換可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336970847415
オープン
255
281(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パステルイルミネーションライト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369708
2026-01-06
用途: 手作りの作品をライトアップしました。
電気・ガス・熱供給・水道業

手作りした、木工のエッフェル塔をクリスマス仕様にライトアップしたくて購入しました。ライトを繋ぐケーブルは極細のワイヤーで、目立たず巻きやすかったです。ライトも他では見つけられなかった小ささで、卓上のツリーにもお勧めです。

対象商品 : 43369708
2021-12-16
用途: 写真撮影時に使用しました。
その他業種

写真撮影に使用しましたが、費用対効果を考えれば十分元を取れたと思います。
改善点を挙げるとするとケーブルの強度が少し心配です。クリスマスイルミネーション用途と違い撮影の度に曲げ伸ばしするため、そのうちポキッといってしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする