曜日別特売

3連射ハンドガンクラフト

3連射ハンドガンクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト - アーテック[学校教材・教育玩具]

3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください
材質:段ボール,PP,ゴム。サイズ:完成サイズ:180×120×15mm。セット内容:本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4材質段ボール・PP・ゴム寸法(mm)完成サイズ:180×120×15質量(g)140包装形態ヘッダー付PP袋入内容量1セット
注意
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336974455868
800
637
701(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする