曜日別特売

ねんどでつくるメモリアル手形アート

ねんどでつくるメモリアル手形アート - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるメモリアル手形アート - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるメモリアル手形アート - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるメモリアル手形アート - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるメモリアル手形アート - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるメモリアル手形アート - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:樹脂中空体,パルプ,PP。サイズ:約140×120×20mm。セット内容:軽量ねんど 145g(140×120×20mm)×1、型押しベラ(145×43×厚さ5mm)×1、プラ製皿たて(折りたたんだ状態:88×135×12mm)×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容軽量ねんど×1、プラ製スタンド×1、型押しねんどベラ×1材質樹脂中空体、パルプ、PP寸法(mm)ねんど:140×120×20質量(g)145包装形態ヘッダー付PP袋入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336975355869
550
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする