曜日別特売

手作り時計工作キット

手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!

セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)質量(g)175包装形態ヘッダー付PP袋入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336976955870
オープン
946
1,041(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369769
2023-03-30
用途: 春休みのイベントで使用しました
エース塾サービス業

子供たちが色塗りをしたり、シールでデコレーションをしてとても上手にできました。みんな満足して帰りました。

対象商品 : 43369769
2022-06-27
用途: 夏休みイベント
医療・福祉・介護関連業

個別にきちんと梱包されていて、丁寧さを感じました。
まだイベントを実施していませんが、もらったら“残念感”はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43369769
2021-12-26
用途: クリスマスプレゼント
グループホームなごみ医療・福祉・介護関連業

小学2年生の女の子にクリスマスプレゼントで差し上げました。自分の好きな絵を描けるととても喜んでいました。

2021-11-01
用途: メンテ時
その他業種

特になしだとおもいますが、
とても素晴らしい物であることは間違いないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする