曜日別特売

クリスマスリース作り(イルミネーションライト付)

クリスマスリース作り(イルミネーションライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスリース作り(イルミネーションライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスリース作り(イルミネーションライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キラキラ光るおしゃれなリースが作れる!

用途
クリスマスの工作に。幼稚園・保育園・子ども会・イベント・ワークショップで、光るリースをつくって飾れます。
セット内容
もみの木モール(約1m)×2、モール(約Φ0.6×24cm)8色組×1、ベル×1、綿×1、イルミネーションライト×1
材質
鉄、PVC、ポリエステル、アクリル、PS、銅線
寸法(mm)
250×250
質量(g)
95
包装形態
PP袋入
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336982355876
オープン
¥528
¥581(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする