アーテック[学校教材・教育玩具]
クリスマスリース作り(イルミネーションライト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43369823
品番
55876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
キラキラ光るおしゃれなリースが作れる!
用途
クリスマスの工作に。幼稚園・保育園・子ども会・イベント・ワークショップで、光るリースをつくって飾れます。
セット内容
もみの木モール(約1m)×2、モール(約Φ0.6×24cm)8色組×1、ベル×1、綿×1、イルミネーションライト×1
材質
鉄、PVC、ポリエステル、アクリル、PS、銅線
寸法(mm)
250×250
質量(g)
95
包装形態
PP袋入