曜日別特売

横断旗(横断中)

横断旗(横断中) - アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗(横断中) - アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗(横断中) - アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗(横断中) - アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗(横断中) - アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗(横断中) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!

イエローセット内容本体×1材質ポリエステル、木寸法(mm)410×300質量(g)28包装形態包装なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336990974238
オープン
546
601(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369909
2022-05-27
用途: 子どもの通学時に道路横断時に
建設業・工事業

持ち運びが容易、遠くから気づいてもらえ安心して道路を横断することが出来ています。

2020-09-08
用途: 通学時や安全指導時
その他業種

棒が短かったので接着面を剥がして、同じ太さの棒を購入して差し替え長さを調整して切って使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする