アーテック[学校教材・教育玩具]
横断旗(交通安全)
(1件のレビュー)
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色
イエロー
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、木
寸法(mm)
390×300
質量(g)
26
包装形態
包装なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369918
74239
オープン
¥
546
¥
601
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください