曜日別特売

CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ

CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ - カーシーカシマCAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ - カーシーカシマCAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ - カーシーカシマCAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ - カーシーカシマCAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ - カーシーカシマ

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するカーゴパンツ。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
ストレスが少なく幅広い体型をカバーできるイージーパンツ仕様の、時代にマッチしたシルエットを採用。
二重構造のダブルポケット、立体構造の膝まわりなどウェアとしての完成度を追及しています。

種別カーゴスラックス機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、フロント隠しボタン、ダブルループ、股下補強布、ウエストゴム仕様、ひも調節、ダブルカーゴポケット、膝の立体設計混率(%)ポリエステル100シリーズBRIGHT TWILL STRETCH分類カーゴパンツ内容量1本
全27種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43371336CAK162ネイビーSS63~68
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371345CAK162ネイビーS68~73
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371354CAK162ネイビーMS73~78
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371363CAK162ネイビーM78~83
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371379CAK162ネイビーL83~89
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371388CAK162ネイビーLL89~95
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371397CAK162ネイビー3L95~102
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371406CAK162ネイビー4L102~109
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371415CAK162ネイビー5L109~116
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371519CAK162ベージュSS63~68
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371528CAK162ベージュS68~73
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371537CAK162ベージュMS73~78
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371546CAK162ベージュM78~83
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371555CAK162ベージュL83~89
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371564CAK162ベージュLL89~95
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371573CAK162ベージュ3L95~102
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371589CAK162ベージュ4L102~109
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371598CAK162ベージュ5L109~116
7,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371424CAK162カーキSS63~68
7,700
取扱い終了
返品不可
43371433CAK162カーキS68~73
7,700
取扱い終了
返品不可
43371449CAK162カーキMS73~78
7,700
取扱い終了
返品不可
43371458CAK162カーキM78~83
7,700
取扱い終了
返品不可
43371467CAK162カーキL83~89
7,700
取扱い終了
返品不可
43371476CAK162カーキLL89~95
7,700
取扱い終了
返品不可
43371485CAK162カーキ3L95~102
7,700
取扱い終了
返品不可
43371494CAK162カーキ4L102~109
7,700
取扱い終了
返品不可
43371503CAK162カーキ5L109~116
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする