CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ

CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するパンツ。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れています。
機能を絞り込むことでシンプルに仕上げています。

種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、ウエストゴム仕様、ひも調節、フロント隠しボタン、ダブルループ、サイドバックポケット 混率(%)ポリエステル100 シリーズBRIGHT TWILL STRETCH 分類パンツ 内容量1本
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43371607 CAK163 ネイビー SS 63~68
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371616 CAK163 ネイビー S 68~73
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371625 CAK163 ネイビー MS 73~78
7,400
5,490
6,039 (税込)
7日以内出荷

返品不可
43371634 CAK163 ネイビー M 78~83
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371643 CAK163 ネイビー L 83~89
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371659 CAK163 ネイビー LL 89~95
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371668 CAK163 ネイビー 3L 95~102
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371677 CAK163 ネイビー 4L 102~109
7,400
5,490
6,039 (税込)
5日以内出荷

返品不可
43371686 CAK163 ネイビー 5L 109~116
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371783 CAK163 ベージュ SS 63~68
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371799 CAK163 ベージュ S 68~73
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371808 CAK163 ベージュ MS 73~78
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371817 CAK163 ベージュ M 78~83
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371826 CAK163 ベージュ L 83~89
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371835 CAK163 ベージュ LL 89~95
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371844 CAK163 ベージュ 3L 95~102
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371853 CAK163 ベージュ 4L 102~109
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371869 CAK163 ベージュ 5L 109~116
7,400
5,490
6,039 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43371695 CAK163 カーキ SS 63~68
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371704 CAK163 カーキ S 68~73
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371713 CAK163 カーキ MS 73~78
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371729 CAK163 カーキ M 78~83
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371738 CAK163 カーキ L 83~89
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371747 CAK163 カーキ LL 89~95
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371756 CAK163 カーキ 3L 95~102
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371765 CAK163 カーキ 4L 102~109
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43371774 CAK163 カーキ 5L 109~116
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする