CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン

CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン - カーシーカシマ
(1件のレビュー)

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するクリーンスタッフに向けたエプロン。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。ピッキングの作業にも適した、通常よりもやや長めの着丈を採用。
エプロンにありがちな動きにくさも脚さばきのよいスリットで解消しています。

機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、3段階アジャスト、大容量ポケット、撥水裏地、マルチテープ、スリット混率(%)ポリエステル100%シリーズBRIGHT TWILL STRETCH分類エプロン内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43371878CAE164ネイビーM
7,000
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371887CAE164ネイビーL
7,000
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371923CAE164ベージュL
7,000
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
43371914CAE164ベージュM
7,000
5,098
5,608(税込)
欠品中
返品不可
43371896CAE164カーキM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
43371905CAE164カーキL
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43371896CAE16443371878CAE164CAE164 CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン カーシーカシマ 43371878CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロンカーシーカシマ1枚
5,098
税込5,608
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43371914
2021-08-02
用途: 自動車整備の軽作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

通気性もよく、軽量であることから夏場に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする