曜日別特売

Satera A4モノクロレーザープリンター LBP351i

Satera A4モノクロレーザープリンター LBP351i - Canon

A4 55枚/分の高速プリント。用紙対応力に優れ、多様な業種・業務で活躍。
リカバリータイム0秒(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム12秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。
MEAP ADVANCE標準搭載。

用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:148.0~215.9mm×長さ:210.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅:76.2~215.9mm×長さ:127.0~355.6mmプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式仕様TEC値:2.5kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約24.7印字:モノクロシリーズSatera消費電力(W)スリープモード時:約1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×529×438対応両面印刷:標準対応時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:10秒(デフォルト)用紙最大:A4インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、拡張スロット×1(SDカード用)保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度A4:55枚/分 両面印刷:A4 36.5ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)給紙容量カセット:550枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2)言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkSRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ039シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号15 155 065内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43377864LBP351i
148,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする