曜日別特売

ポータブルハードディスク Armor A75

ポータブルハードディスク Armor A75 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75 - シリコンパワー(Silicon Power)

軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。
放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。
便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。

インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0寸法(mm)124.4×82×12.2質量(g)169対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x保証期間3年ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側)電源供給バスパワー動作温度(℃)5~55グリーン購入法適合内容量1台
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
※製品は通常使用の下で試験標準に適合しています。 意図的に製品を落としたり、損傷を与えることはしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43378065SP020TBPHDA75S3S2
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
43378056SP010TBPHDA75S3S1
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする