曜日別特売

デスクトップ用DRAM DDR3L

デスクトップ用DRAM DDR3L - シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR3L - シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。
低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。

仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
※画像は参考画像となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(GB)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43378153SP008GLLTU160N221セット8(4×2枚)
オープン7,898
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り6点です
43378169SP016GLLTU160N221セット16(8×2枚)
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り3点です
43378178SP004GLLTU160N021枚4
オープン4,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
残り1点です
43378187SP008GLLTU160N021枚8
オープン7,498
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43378169
2024-02-07
用途: PCのメモリ増設
株式会社 アイ・エス・ブレーンサービス業

型落ち商品ですが、電気ショップほとんどおいてなかったので、新品と同様に使えた良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする