31.5インチ LCDワイドディスプレイ(モニタ)、表示色:約10億7000万色、解像度3840x2160、応答速度:5ms(GtoG)、コントラスト比1000:1、輝度:350カンデラ、視野角:178°/178°、PC入力端子:HDMIx1、DPx1、miniDPx1、フリッカーフリー搭載、AMA(オン・オフ)、チルト(上下:-5/20°)、高さ調整(150mm)、ピボット(90°)、スウィーベル(45°/45°)、カラーモード(Adobe RGB/sRGB/モノクロ/Rec.709/DCI-P3/暗室/HDR/校正1、2/ユーザー1、2/CAD/CAM/デザイン)、SDカードスロット、VESA(100 x 100mm)対応、3年保証(パネル、バックライト含む)


