MH733 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 4000lm 16000:1 2.5kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー10W VGAケーブル付属 縦横自動台形補正 1.3倍ズームレンズ

MH733 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 4000lm 16000:1 2.5kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー10W VGAケーブル付属 縦横自動台形補正 1.3倍ズームレンズ BenQ(ベンキュー) MH733 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 4000lm 16000:1 2.5kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー10W VGAケーブル付属 縦横自動台形補正 1.3倍ズームレンズ BenQ(ベンキュー) MH733 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 4000lm 16000:1 2.5kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー10W VGAケーブル付属 縦横自動台形補正 1.3倍ズームレンズ BenQ(ベンキュー) MH733 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 4000lm 16000:1 2.5kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー10W VGAケーブル付属 縦横自動台形補正 1.3倍ズームレンズ BenQ(ベンキュー) MH733 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 4000lm 16000:1 2.5kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー10W VGAケーブル付属 縦横自動台形補正 1.3倍ズームレンズ BenQ(ベンキュー) MH733 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 4000lm 16000:1 2.5kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー10W VGAケーブル付属 縦横自動台形補正 1.3倍ズームレンズ BenQ(ベンキュー)

フルHD(1920x1080)、4000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比16000:1、USB リーダー、LAN コントロール、10Wスピーカー内蔵、縦自動台形補正、ズーム1.3倍、HDMI端子2系統(うち1系統MHL対応)、3D対応、スマートエコモード搭載

解像度Full HD 明るさ(Lm)4000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43379167 MH733
オープン
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする