TH671ST DLP短焦点プロジェクター フルHD(1920×1080) 3000lm 10000:1 2.7kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー5W 100インチの投影距離約1.52~1.84m

TH671ST DLP短焦点プロジェクター フルHD(1920×1080) 3000lm 10000:1 2.7kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー5W 100インチの投影距離約1.52~1.84m - BenQ(ベンキュー)

超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載

解像度Full HD明るさ(Lm)3000コントラスト比10000:1主な用途家庭用設置方式置き型アスペクト比16:9投影方式DLP入出力端子D-sub(15ピン)x1、D-sub(15ピン)x1、HDMI入力x2(HDMI-1(1.4a)・HDMI-2(1.4a/HDCP1.4/MHL))、USB Type-Ax1(USB Type A-1(2.0/1.0A給電))、USB Mini-Bx1(USB Type Mini B-1(サービス))、RS232入力(9ピン)x1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43379246TH671ST
オープン
126,900
139,590(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする