HARIO
V60セラミック ドリッパー02セット
400年続く伝統的な焼き物「有田焼」が使われています。
日本の古くからの細やかなモノづくりが、HARIOの機能美を支えています。
材質
ドリッパー:磁器、取手・フタ・計量スプーン:ポリプロピレン、ガラス本体:耐熱ガラス
色
ホワイト
容量
1~4杯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×121×210
アズワン品番
64-5268-91
特性
電子レンジOK
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43374705
XVDD-3012W
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください