曜日別特売

LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V

LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!

用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED内容量1個
注意
※レンズの交換は出来ません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※防塵防水対策(IP67)を施しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に高圧洗浄機などを直接当てないでください。浸水など故障の原因となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43391977532631ブルーブルーブルー(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/180mA、12V/330mA
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57851685532635ローズピンクローズピンクローズピンク(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/205mA、12V/290mA
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
43391986532632イエローイエローイエロー(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/180mA、12V/320mA
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57851694532652レモンイエローレモンイエローレモンイエロー(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/180mA、12V/320mA
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43391995532633グリーングリーングリーン(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/190mA、12V/330mA
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43392004532637レッドレッドレッド(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/145mA、12V/260mA
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43392013532638アンバーアンバーアンバー(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/180mA、12V/330mA
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43392029532639紅茶紅茶紅茶(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ24V/145mA、12V/255mA
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85929403532636ホワイト-(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキDC12/24
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85929403
2023-04-30
用途: トラックリアテールゲート左右に

トラックリアテールゲート左右に目印になる様に使わせています。サイドのマーカーランプ絞めになっていい感じなってます。満足

対象商品 : 43391977
2021-04-22
用途: 車の電飾
自動車・二輪車・自転車関連業

12V車のバンに取り付けました。
最初は安物のマーカーを付けましたが暗くてこちらに交換しました。
12V車でも十分明るく光ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする