曜日別特売
モノタロウ

ポリ袋 サニタリー用 0.02mm厚 5L 1パック50枚入

ポリ袋 サニタリー用 0.02mm厚 5L 1パック50枚入 - モノタロウポリ袋 サニタリー用 0.02mm厚 5L 1パック50枚入 - モノタロウポリ袋 サニタリー用 0.02mm厚 5L 1パック50枚入 - モノタロウ
(33件のレビュー)

サニタリー用の小サイズのポリ袋です。

用途ごみ処理など寸法(横×縦)(mm)320×380材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)内容量1パック(50枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43391593-約50.02
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 小型ごみ箱
株式会社ジル・エヌイーサービス業

問題なし良好
語も袋に25文字もの感想評価はありません
問題はごみ箱のサイズに合うか合わないか

2025-09-05
用途: 施設内トイレへの設置
株式会社ヒルサイドサービス業

消耗品なので安くて枚数が多いものが嬉しいのですが、モノタロウさんのこの商品がベストです。サイズも少し大きめでサニタリーボックスにもぴったりです。

1が参考にしています
2025-06-23
用途: 大きくて安心感がある
サービス業

台所、ペット、介護などで使用。臭いや虫などを緩和してくれます。口が大きいので扱いもよく、普段使いで活躍してくれています。また災害時にもあると便利なので今回多めに購入させていただきました。

2025-07-04
用途: 女性のごみ捨てに
株式会社新井食品総本舗

大きさもちょうどよく厚さも良い感じです。
リピしたいと思います。

2025-09-06
用途: ゴミ袋として
株式会社藤野サービス業

ニタリーBOXを買うときに5リットルとは書いてありましたが商品が一緒に表示されていたのでもしかして多少余裕があるのかと思い買ってしっまった自分が馬鹿だった!!

2025-08-22
用途: トイレのゴミ袋として使用

サニタリー用では大きすぎるので。トイレのゴミ袋として使用しています。
小さいサイズがあれば頼みたいです。

対象商品 : 43391593
2025-05-17
用途: サニタリー用
教育・研究機関

丁度よいサイズ感で、厚み、質も問題なしかと思います。

2025-03-16
用途: おむつ処理
その他業種

孫のオムツを捨てるのに便利、外からはわからないので重宝している。コスパ最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1箱の入数を教えてください
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり
物流センターでばらしているため、箱入数のご案内は控えさせております。
1が参考にしています
2021-11-10

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする