モノタロウ

ポリ袋 ダストカート用

ポリ袋 ダストカート用 - モノタロウポリ袋 ダストカート用 - モノタロウポリ袋 ダストカート用 - モノタロウポリ袋 ダストカート用 - モノタロウポリ袋 ダストカート用 - モノタロウポリ袋 ダストカート用 - モノタロウポリ袋 ダストカート用 - モノタロウポリ袋 ダストカート用 - モノタロウ
(34件のレビュー)

ダストカートに最適な容量のツルツルタイプのポリ袋です。

用途ごみ処理など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43391609-100透明0.03
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43391618-120透明0.03
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43391636-120透明0.05
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43391679-150透明0.05
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: タイヤ収納用として

16インチのタイヤを収納用として、1シーズンごと使い捨てでも気にならない価格

2025-12-03
用途: ゴミ袋

たくさんのゴミを一気に捨てられ便利。袋が丈夫で使い勝手が良い。

2026-02-26
用途: 商品のカバー
キモノスタジオMIFURUサービス業

少し重い商品をカバーするのに、なるべく厚手を探していました。厚さがあって丈夫で助かりました。

対象商品 : 43391636
2025-08-07
用途: 完成品の保護
有限会社平井電設

普通のゴミ出し袋より分厚いので、整備品の保護に最適です。しかもこの大きさが嬉しい!

2025-02-07
用途: 厚手で丈夫!
建設業・工事業

ごみ用途では無く、屋外機材の雨養生として使用。
それだけなら0.05mm厚じゃなくても良いのだが、被せた後に転落防止のラッシングをするので、そのラッシングベルトの圧力張力でも破れないようにと厚めをチョイス。
結果は良好で、これだけ強ければ3度4度と使う事が出来そうだが、膨らましたら最後、最初のようにペッタンコに畳むのは超困難なのが悩みの種。

2025-05-07
用途: 空き缶をまとめる
教育・研究機関

なんといっても、これだけの大容量ですので、アルミ缶を大量に詰め込んで、一度に運ぶことができ、中身の確認も容易で、重宝しています。

2025-04-21
用途: シュレッダーの箱にセット

シュレッダーの下の箱の部分にいつもセットしています。
大きさも厚さも丁度良くて いつも使っています。

対象商品 : 43391636
2025-03-31
用途: ダスト用のゴミ入れ

厚みのあるビニール袋です。
鉋屑には問題なく使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする