曜日別特売
モノタロウ

ゴミ袋 10枚入

ゴミ袋 10枚入 - モノタロウゴミ袋 10枚入 - モノタロウゴミ袋 10枚入 - モノタロウゴミ袋 10枚入 - モノタロウゴミ袋 10枚入 - モノタロウゴミ袋 10枚入 - モノタロウゴミ袋 10枚入 - モノタロウゴミ袋 10枚入 - モノタロウ
(244件のレビュー)

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
10枚入りなので使い勝手が良いです。

用途ごみ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16532967-45半透明0.015650×800
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16532976-70半透明0.018800×900
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16532985-90半透明0.02900×1000
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43391688-120半透明0.0251000×1200
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43391697-150半透明0.031300×1200
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:244
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 廃プラスティックを入れる為に

こちらはシャカシャカした素材の伸びないタイプです。
廃棄する発泡シートを入れるのに使用しているので、伸びないタイプが使いやすいのでこちらをチョイス。(圧縮して口を縛りやすい)
この値段でずっと販売して欲しい。

2026-01-16
用途: 清掃時が主
医療・福祉・介護関連業

毎回買わせていただいています。しっかりした材質で価格も安く大量買いが気兼ねなくできるので気に入っています。

2025-12-23
用途: 現場のゴミ回収用
製造業

普通に使えます。半透明の透け具合も気に入っています。

2025-10-31
用途: 作業場のごみ回収袋として使用

作業場のゴミの量が多いので使用しています。
この大きさのゴミ袋にしては値段が安く、丈夫なのでよく使っています

対象商品 : 43391688
2025-11-05
用途: クリーニングした、布団のカバーに
株式会社みらい不動産業

丈夫で、コスパ良い商品だと思います。薄いので、ご注意ください。

2025-09-02
用途: 保管袋に
自動車・二輪車・自転車関連業

様々な道具を保管する際に使ってます。
袋に入れて置くだけで品物の劣化は緩やかになります。
100均でも買えますが
ついで買いにオススメです。

対象商品 : 43391697
2025-09-30
用途: 職場のリサイクル資源物入れ、廃棄物用に使っています。

袋のサイズが大きいので、収納や廃棄物といろんな用途に使えます。

2025-05-21
用途: ゴミ袋として使用してます。
株式会社三陽製造業

ゴミ箱代わりのドラム缶にぴったりのサイズで重宝しています。コスパも良くありがたい商品です。毎月リピート購入しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする