曜日別特売

経理電卓 EL-N942-X

経理電卓 EL-N942-X - シャープ

入力スピードを極めた実務電卓新登場。地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。
環境への配慮と使いやすさを両立。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。

桁数12グリーン購入法適合サイズナイスサイズタイプ質量(g)約202(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定機能大型表示、傾斜表示、スクリルパネル、高速早打ち、2色成型キー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、大型ゴム足、税計算、日数計算、時間計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×181×35エコマーク認定番号06 135 007内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390699EL-N942-X
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする