曜日別特売

経理電卓 CS-S952

経理電卓 CS-S952 - シャープ経理電卓 CS-S952 - シャープ
(2件のレビュー)

入力スピードを極めた実務電卓新登場。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。

桁数12サイズセミデスクトップタイプ質量(g)約245(電池含む)エコマーク認定認定使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36エコマーク認定番号06 135 007内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390708CS-S952-X適合
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
43390717CS-S952C-X-
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43390717
2021-11-02
用途: 事務計算
その他業種

首が固定されており経年変化が起き難いと思われます。
大型中型電卓で首の角度が変わるものは10年位すると
折れ曲がる部分の配線が断線し液晶文字が欠けてきます。
同じ電卓を10年ほど前に購入し、今だ文字欠けありません。
最初はキータッチが固く感じますがそのうち柔らかくなじんできますので
値段は高いがお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 43390708
2019-07-18
用途: 計算に使用
株式会社川合染工場

以前より同じタイプを使用しているので、変更すると使いづらくなりますので、同タイプにしました。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする