曜日別特売

経理電卓 EL-N942

経理電卓 EL-N942 - シャープ
(4件のレビュー)

入力スピードを極めた実務電卓新登場。いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。
抗菌仕様だから毎日清潔に使える。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。

桁数12サイズナイスサイズタイプ質量(g)約202(電池含む)エコマーク認定認定機能液晶表示、カウンター付演算状態表示、+大型キー、00キー、√キー、%キー、+/-キー、計算続行キー、税計算キー、日数計算(片落/両入)、時間計算、アンサーチェック機能、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35エコマーク認定番号06 135 007内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390726EL-N942C-X
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43390726
2023-11-08
用途: 会計監査時
その他業種

12桁あり、大きさもそれほど大きくない割に、キーは大きいので、使いやすい。早打ちでも取りこぼしがない。

1が参考にしています
対象商品 : 43390726
2022-07-27
用途: 見積等事務処理

シャープの製品を30年くらい使用しています。型式は変わってもボタン配置等使いやすさは不変で安心して使用できます。

4が参考にしています
対象商品 : 43390726
2023-03-23
用途: 事務作業
その他業種

早打ちに対応しており、大変使い勝手が良い。2キーロールオーバーで十分事足りる。定数計算も、直感的で分かりやすい。
通常使用の942と違い、こちらの抗菌使用モデルは、メモリーキーの視認性が格段に高いので、キーの押し間違えが激減すると思う。
後、キー配列がよく考えられており、Cボタンの位置や×÷の位置も非常に良い。
これは、個人の感想になるだろうが、様々なメーカーやモデルの電卓を触ってきた中で、このモデルが一番自分に合っていると思う。
白をベースにした本体カラーも落ち着いて見える。ノーマル942は、電卓らしいカラーリングだが、それと比べても悪目立ちしているようには思わない。
ただ、使用する環境によっては汚れが目立つかなとも思う。
色々書いたが、総合的には最高の電卓だと考えられる。

4が参考にしています
対象商品 : 43390726
2020-08-05
用途: 経理業務
卸売・小売業

キーが重い
離しきらないうちに次の数字を押すと反応しない
使い物になりません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする