曜日別特売

プログラマブル関数電卓 EL-5160T-X

プログラマブル関数電卓 EL-5160T-X - シャープ

プログラマブル関数電卓 エキスパートモデル
使いやすさ、タフさに美しさをプラス
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
その他の便利な機能

質量(g)約108(電池含む)機能日本語表示、式通り入力表示、統計量の一覧表示、メモリー値の一覧表示、CHANGEキー、表形式入力、機能メモリー、フォーミュラメモリー、ホームキー、単位換算、シミュレーション計算(ALGB)、マルチラインプレイバック、ソルバー機能、微分計算・積分計算、統計計算、N進計算・論理演算、素因数分解、整数化計算、複素数計算、回帰計算(9種類)、Σ計算(総和計算)、Π計算(総乗計算)、物理定数、原子量、ベクトル計算、行列計算、大型表示、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー使用電源太陽電池+LR44×1メモリー9使用時間約3000時間(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)アズワン品番65-0404-66寸法(横×奥行×高さ)(mm)80×166×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390805EL-5160T-X
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする