曜日別特売

実務電卓 ミニナイス

実務電卓 ミニナイス - シャープ実務電卓 ミニナイス - シャープ
(1件のレビュー)

表示部を保護するアクリル表示パネル
見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
入力しやすい数字キー独立配色
小数部の桁数を設定できる小数桁指定
定数計算が簡単

サイズミニナイスサイズタイプ質量(g)約117(電池含む)エコマーク認定認定機能アクリル表示パネル、チルトディスプレイ、税計算機能、小数桁指定、定数計算、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー、シリンドリカルキー使用電源太陽電池+CR2032×1メモリー1使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)98×154×12エコマーク認定番号06 135 007内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390839EL-771J-X10EL-771J-X
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
43390823EL-772J-X12EL-772J-X
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43390839
2022-02-26
用途: 成績集計
教育・研究機関

液晶ディスプレイの角度が変えられるもの探していましたが、価格と大きさがピッタリでこれにしました。非常に使いやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする