シャープ
手帳型ケース付電卓 EL-WA21-X
表示部を保護するアクリル表示パネル
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
早打ち
演算状態表示
使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00)
手帳型ケースつき
ストラップホールつき
定数計算が簡単
桁数
10
サイズ
ハンディ・手帳タイプ
質量(g)
約62(電池含む)
タイプ
手帳
機能
アクリル表示パネル、税計算機能、早打ち、演算状態表示、4キーメモリー,→,00、定数計算、ストラップホールつき、大型表示、ツインパワー、プラスチックキー
使用電源
太陽電池+LR1130×1
メモリー
1
使用時間
約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
72×120.5×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43390848
EL-WA21-X
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください