シャープ
手帳型ケース付電卓 EL-WA10-X
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
早打ち
演算状態表示
手帳型ケースつき
定数計算が簡単
桁数
8
サイズ
ハンディ・手帳タイプ
質量(g)
約41(電池含む)
タイプ
手帳
機能
大型表示、早打ち、ゴムキー、税計算、演算状態、ツインパワー
使用電源
太陽電池+LR1130×1
メモリー
1
使用時間
約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
アズワン品番
65-0391-29
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
60×104×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43390857
EL-WA10-X
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください